Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1010-61, Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht ..., Alu, RA2, 750x412 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74743
74743
Artikel-Nr.:
     164-74743
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1010-61 (Zusatzzeichen)
1049-10 (Zusatzzeichen)
1010 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch Sinnbild (Zusatzzeich...
Verkehrsschild Nr. 1010-61
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 41,2 x 75 cm
Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht
schneller als 25 km/h fahren
können oder dürfen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ101061412RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
412 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1010, 1049 (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1049, sonstige oder mehrere mehrspurige Fahrzeuge (Zusatzzeichen), alle Zusatzzeichen StVO, Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1010-61 6121
ab € 19,00*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1010-61 612P
ab € 26,27*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1010-61 7121
ab € 29,22*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1010-61 712P
ab € 40,73*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.