Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1049-11, Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht ..., Alu, RA2, 750x562 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74749
74749
Artikel-Nr.:
     164-74749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1049-11 (Zusatzzeichen)
1049 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1049
sonstige oder mehrere mehrspurige F...
Verkehrsschild Nr. 1049-11
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 56,2 x 75 cm
Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht
schneller als 25 km/h fahren können
oder dürfen, dürfen überholt werden
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ104911562RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
562 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Symbolschild, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-11 6221
ab € 23,74*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-11 622P
ab € 31,31*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-11 7221
ab € 37,85*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-11 722P
ab € 52,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.