Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1049-12, Nur militärische Kettenfahrzeuge, Alu, RA2, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74753
74753
Artikel-Nr.:
     164-74753
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1049-12 612P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1049-12 (Zusatzzeichen)
1049 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1049
sonstige oder mehrere mehrspurige F...
Verkehrsschild Nr. 1049-12
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 33 x 60 cm
Nur militärische Kettenfahrzeuge
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10491233RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Symbolschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-12 6121
ab € 18,93*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-12 612P
ab € 26,16*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1049-12 7121
ab € 29,28*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 50,69*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 77,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.