Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1053-32, Gebührenpflichtig, Alu, RA1, 420x231 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74804
74804
Artikel-Nr.:
     164-74804
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1053-32 6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1052-34 (Zusatzzeichen)
1053-32 (Zusatzzeichen)
1052 (Zusatzzeichen)
Fahrzeuge mit besonderer Ladung (Zu...
Verkehrsschild Nr. 1053-32
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 23,1 x 42 cm
Gebührenpflichtig
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ105332231
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
231 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1052, 1053 (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1053, sonstige Beschränkungen (Zusatzzeichen), alle Zusatzzeichen StVO, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 15,18*
€ 21,29*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 25,42*
€ 34,21*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.