Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1053-35, Bei Nässe, Alu, RA1, 420x420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74816
74816
Artikel-Nr.:
     164-74816
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1053-35 6321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1052-36 (Zusatzzeichen)
1053-35 (Zusatzzeichen)
1052 (Zusatzzeichen)
Fahrzeuge mit besonderer Ladung (Zu...
Verkehrsschild Nr. 1053-35
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 42 x 42 cm
Bei Nässe
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10533542
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
420 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1052, 1053 (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1053, sonstige Beschränkungen (Zusatzzeichen), alle Zusatzzeichen StVO, 1052 (zusatzzeichen), Symbolschild, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 24,41*
€ 32,74*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 39,53*
€ 52,00*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.