Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 164-74819 Herst.-Nr.: Z1053-35 252P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verkehrsschild Nr. 1053-35 Flachverkehrszeichen Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2) Format: 60 x 60 cm Bei Nässe Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | VZ10533560RA2 | Eigenschaft: | einseitig | Material: | reflektierend,Aluminium | Norm: | STVO | Reflexionstyp: | RA2-nach-DIN-67520 | Höhe: | 600 mm | Breite: | 600 mm | Stärke: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzzeichen 1052, 1053 (Zusatzzeichen), Zusatzzeichen 1053, sonstige Beschränkungen (Zusatzzeichen), alle Zusatzzeichen StVO, 1052 (zusatzzeichen), Symbolschild, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild |
| | |
| |