Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ220-10, Einbahnstraße linksweisend, Alu, RA2, 800x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75335
75335
Artikel-Nr.:
     164-75335
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0220-10 302P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
220 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Einbahnstraße
220 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 220-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 80x30 cm
Einbahnstraße linksweisend
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ22010RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
linksweisend,reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
300 mm
Breite:
800 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 40,20*
€ 53,18*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 60,76*
€ 78,80*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.