Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1008-34, Keine Wendemöglichkeit, Alu, RA1, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75505
75505
Artikel-Nr.:
     164-75505
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1008-34 7121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1008-34 (Zusatzzeichen)
2024 (Zz-Halbstandard)
2424 (Zz-Halbstandard)
keine Wendemöglichkeit (Zz-Halbstan...
Verkehrsschild Nr. 1008-34
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 33 x 60 cm
Keine Wendemöglichkeit
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10083433
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 1008 (Zusatzzeichen), Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Verkehrsführung oder besondere Verkehr..., Zusatzzeichen 1008, alle Zusatzzeichen StVO, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 23,39*
€ 32,01*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,35*
€ 47,08*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.