Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ242.1-40, Fußgängerzone doppelseitig, Alu, RA2, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75554
75554
Artikel-Nr.:
     164-75554
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0242.14 252P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
242 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Fußgängerbereich
242 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 242.1-40
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 60 x 60 cm
Fußgängerzone doppelseitig
(Rückseite Z. 242.2)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ24214060RA2
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Fußgängerschild, Fußwegschild, Fußwegbeschilderung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 65,18*
€ 84,70*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 127,68*
€ 159,96*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.