Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ251, Verbot für Kraftwagen, Alu, RA1, Ø 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75613
75613
Artikel-Nr.:
     164-75613
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0251 00.4D21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
251 (Vorschriftzeichen)
6a (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Kraftw...
251 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 251
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 42 cm Ø
Verbot für Kraftwagen
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ251A42
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Außen Ø:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,15*
€ 28,78*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,15*
€ 46,71*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.