Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ253, Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t, Alu, RA2, Ø 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75636
75636
Artikel-Nr.:
     164-75636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
253 (Vorschriftzeichen)
7a (Vorschriftzeichen)
Vorschriftszeichen Fahrverbot für L...
Vorschriftzeichen Verbot für Kraftf...
Verkehrsschild Nr. 253
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 75 cm Ø
Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ25375RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 253 (vorschriftzeichen), Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0253 00.4D21
ab € 20,88*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0253 00.4D2P
ab € 29,84*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0253 00 6D21
ab € 28,93*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0253 00 6D2P
ab € 41,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 70,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.