Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ254, Verbot für Radverkehr, Alu, RA1, Ø 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75643
75643
Artikel-Nr.:
     164-75643
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0254 00.4D21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
254 (Vorschriftzeichen)
8c (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Radfah...
254 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 254
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 42 cm Ø
Verbot für Radverkehr
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ254A42
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Außen Ø:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Radwegschild, Radwegbeschilderung, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 20,92*
€ 28,49*
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 21,11*
€ 28,85*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.