Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ261, Verbot für kennzeichnungspflichtige ..., Alu, RA2, Ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75676
75676
Artikel-Nr.:
     164-75676
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0261 00 6D2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
261 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für KFZ mi...
261 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 261
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 60 cm Ø
Verbot für kennzeichnungspflichtige
Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ26160RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 41,76*
€ 54,62*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 73,30*
€ 94,39*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.