Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ261, Verbot für kennzeichnungspflichtige ..., Alu, RA2, Ø 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75678
75678
Artikel-Nr.:
     164-75678
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0261 00 7D2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
261 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für KFZ mi...
261 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 261
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 75 cm Ø
Verbot für kennzeichnungspflichtige
Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ26175RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 85,14*
€ 108,29*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 121,47*
€ 151,94*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.