Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ272, Verbot des Wendens, Alu, RA1, Ø 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75745
75745
Artikel-Nr.:
     164-75745
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0272 00 7D21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
272 (Vorschriftzeichen)
3c (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Wendeverbot
Verkehrsschild Nr. 272
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 75 cm Ø
Verbot des Wendens
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ27275
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Außen Ø:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 70,25*
€ 91,02*
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 79,05*
€ 101,36*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.