Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ274.1, Beginn einer Tempo 30-Zone, Alu, RA2, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75759
75759
Artikel-Nr.:
     164-75759
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0274.10 252P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274.1 (Vorschriftzeichen)
274.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Tempo Zone
Verkehrsschild Nr. 274.1
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 60 x 60 cm
Beginn einer Tempo 30-Zone
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ274160RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Geschwindigkeitsschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 53,51*
€ 69,87*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 88,84*
€ 113,40*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.