Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ274.1, Beginn einer Tempo 30-Zone, Alu, RA1, 840x840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75760
75760
Artikel-Nr.:
     164-75760
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0274.10 1621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274.1 (Vorschriftzeichen)
274.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Tempo Zone
274.1 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 274.1
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 84 x 84 cm
Beginn einer Tempo 30-Zone
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ274184
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
840 mm
Breite:
840 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Geschwindigkeitsschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 78,44*
€ 100,01*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 115,10*
€ 145,33*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.