Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Vorschriftzeichen StVO
>
Vorschriftzeichen Tempo Zone
>
Artikel
Schild VZ274.1-40, Tempo 30-Zone, doppelseitig, Alu, RA2, 420x420 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
164-75764
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
274.1 (Vorschriftzeichen)
274.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Tempo Zone
Verkehrsschild Nr. 274.1-40
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 42 x 42 cm
Tempo 30-Zone, doppelseitig
(Rückseite Z 274.2-50)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ27414042RA2
Eigenschaft:
doppelseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
420 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
... >
Verkehrszeichen
>
Vorschriftzeichen
>
Geschwindigkeitsschilder
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Textschild
,
Geschwindigkeitsschild
,
Verkehrsschild
,
Verkehrszeichen
,
Verkehrskennzeichen
,
Verkehrsbeschilderung
,
Verkehrskennzeichnung
,
Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 274.1-40 Tempo 30-Zone doppelseitig, 600 x 600, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z0274.14 2521
€ 55,40*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 274.1-40 Tempo 30-Zone doppelseitig, 600 x 600, 2mm flach, RA 2
Schilderwerk Beutha
Z0274.14 252P
€ 84,86*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 274.1-40 Tempo 30-Zone doppelseitig, 840 x 840, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z0274.14 1621
€ 102,55*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 274.1-40 Tempo 30-Zone doppelseitig, 840 x 840, 2mm flach, RA 2
Schilderwerk Beutha
Z0274.14 162P
€ 145,87*
Ähnlich
Schild VZ274.1-40, Tempo 30-Zone, doppelseitig, Alu, RA1, 420x420 mm
k.A.
€ 88,37*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.