Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ274-10, Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h, Alu, RA2, Ø 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
75781
75781
Artikel-Nr.:
     164-75781
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z0274-10.4D2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
274 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Zulässige Höchstg...
Verkehrsschild Nr. 274-10
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 42 cm Ø
Zulässige Höchstgeschwindigkeit
10 km/h
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ2741042RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Geschwindigkeitsschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 29,72*
€ 39,63*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 51,88*
€ 68,03*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.