Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ282, Ende sämtlicher streckenbezogener..., Alu, RA2, Ø 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
75875
75875
Artikel-Nr.:
     164-75875
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
282 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Ende sämtlicher S...
282 (vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Nr. 282
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 75 cm Ø
Ende sämtlicher streckenbezogener
Geschwindigkeitsbeschränkungen
und Überholverbote
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ28275RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Außen Ø:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Vorschriftzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0282 00 6D21
ab € 29,00*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0282 00 6D2P
ab € 41,68*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z0282 00 7D21
ab € 63,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,37*
Ähnlich
k.A.
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.