Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ625-21, Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend, Alu, RA2, 1500x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76713
76713
Artikel-Nr.:
     164-76713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
625 (Richtzeichen)
Richtungstafel in Kurven
Verkehrsschild Nr. 625-21
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 50 x 150 cm
Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ62521RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
500 mm
Breite:
1500 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrseinrichtung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 121,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.