Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ625-22, Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend, Alu, RA1, 2000x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76714
76714
Artikel-Nr.:
     164-76714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
625 (Richtzeichen)
Richtungstafel in Kurven
Verkehrsschild Nr. 625-22
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 50 x 200 cm
Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ62522
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
500 mm
Breite:
2000 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrseinrichtung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 215,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.