Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ627-20, Leitmal, Anbringung links (vertikal), Alu, RA2, 250 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
76719
76719
Artikel-Nr.:
     164-76719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
627 (Richtzeichen)
627 (Verkehrseinrichtungen)
628 (Richtzeichen)
Verkehrseinrichtungen Leitmal
Verkehrsschild Nr. 627-20
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Breite 25 cm x lfm
Leitmal, Anbringung links (vertikal)
Bestellhinweis:
Bitte gewünschte Länge mitteilen.
Die maximale Länge für das Brückenleitmal
beträgt 2,5 m. Längen > 2,5 m werden
dementsprechend geteilt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ62720
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Breite:
250 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: 627 (richtzeichen), Brückenleitmal, Verkehrseinrichtung, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 87,91*
€ 104,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 86,69*
€ 103,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 83,60*
€ 99,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 81,26*
€ 96,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,90*
€ 80,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.