Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr, Stahl, feuerverzinkt, Höhe 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76776
76776
Artikel-Nr.:
     164-76776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schaftrohr vierkantrohr
schaftrohr
schaftrohr 3m
Schaftrohr aus Stahl,
feuerverzinkt, passend für
Recycling-Fußplatten, zur
Aufnahme von Verkehrszeichen
Format: 40 x 40 mm
Länge: 3000 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZSCHAFTROHR3000
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 19,46*
Ähnlich
k.A.
ab € 26,83*
Ähnlich
k.A.
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.