Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ-Zusatzzeichen zum Selbstbeschriften, Alu, RA2, 600x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
76820
76820
Artikel-Nr.:
     164-76820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstbeschriften
Verkehrsschild
Verkehrszeichen
Verkehrskennzeichen
Verkehrsschilder-Zusatzzeichen
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 60 x 60 cm
Grund: weiß
Rand: schwarz
Rückseite: grau lackiert
OHNE TEXT
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZZUSATZREFL60RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 25,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 33,91*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
ab € 39,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 39,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 50,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 56,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 48,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 56,68*
Ähnlich
k.A.
ab € 56,80*
Ähnlich
k.A.
ab € 73,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.