Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ A+, auf Edelstahlträger, g/s, Ø 60 mm, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
95237
95237
Artikel-Nr.:
     164-95237
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     WPA-15720
EAN/GTIN:
     4251182802043
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Montageplatte
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Knuffi® Warn- und Schutzprofil
Eckschutz Typ A+ auf Edelstahlträger
Profil: Ø 60 mm (dreiviertelrund)
Innenschenkellänge 35 mm
Länge: 1 Meter
Farbe: gelb/schwarz
Material: Kern aus recyclebarem Polyurethanschaum
(PUR) mit Oberfläche aus eingefärbter PUR-Folie
auf Winkel aus Edelstahl (inkl. Montagematerial)
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Hohe Warnwirkung und Schutz für Mensch, Maschine
und Inventar.
- sehr flexibel, absorbiert Aufprallkräfte
- Brandschutzprüfung gemäß DIN EN-13501-1 Klasse E
- abriebfest, da Farbauftrag nicht außenliegend
- für den Innen- und Außeneinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Lieferform:
Meterware
Marke:
SHG®-Knuffi®
Material:
Polyurethanschaum
Montage:
Aufschrauben
Außen Ø:
60 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Warnprofil, knuffi eckschutzprofil, montageplatte, eckschutzprofil schwarz, Typ-A+, Eckschutz, Prallschutz, Schutzprofil, Warn-und-Schutzprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 62,07*
€ 4,95*
ab € 57,12*
€ 74,22*
€ 4,95*
ab € 54,88*
€ 74,22*
€ 4,95*
ab € 70,81*
€ 89,54*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 84,51*
€ 117,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
8030
ab € 68,43*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
16712
ab € 46,76*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
6030
ab € 68,41*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
17712
ab € 46,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.