Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzschiene mit 270° retroreflektierenden Streifen, 900 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96043
96043
Artikel-Nr.:
     164-96043
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14292ES
EAN/GTIN:
     4250410129211
Suchbegriffe:
Eckschutz
Rammschutz
Eckschutzschiene
mit 270° retroreflektierenden Streifen
Material: Schiene aus schwarzem Polypropylen,
Stoßdämpfer aus gelbem Weich-PVC
Länge: 90 cm
Schenkellänge: 9,5 cm
Stärke: 3,5 cm
Gewicht: 1,8 kg
Bestellhinweis:
Das benötigte Befestigungsmaterial ist nicht
im Lieferumfang enthalten. Bitte separat mit
der Best.-Nr. 96044 bestellen.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
retroreflektierend
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
95 mm
Länge:
900 mm
Stärke:
35 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 24,42*
€ 36,51*
7 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 30,01*
€ 40,64*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 30,46*
€ 41,19*
1
€ 4,90*
ab € 32,68*
€ 44,03*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 31,02*
€ 50,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.