Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuPoint-Wandhaken blanko ohne Symbol, Hartkunststoff, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96231
96231
Artikel-Nr.:
     164-96231
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002321001007
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
SecuPoint-Wandhaken blanko ohne Symbol
Hartkunststoff blau
Format: 19,5 x 16,3 cm (HxB)
Hakenlänge: 60 mm
Bestellhinweis:
Gebotszeichen im Format Ø 10 cm
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
SecuPoint
Material:
Kunststoff
Höhe:
195 mm
Breite:
163 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Aufbewahrungsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.