Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeblock zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen, DIN A5, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96338
96338
Artikel-Nr.:
     164-96338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandbuch
Verbandsbuch
verbandbuch din a5
verbandbuch
Meldeblock zur Dokumentation von
Erste-Hilfe-Leistungen
Format: DIN A5 (21 x 14,8 cm)
mit 2-fach-Lochung, 50 Blatt
Jede Hilfeleistung ist nach DGUV Vorschrift 1
§ 24 Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre
verfügbar zu halten.
Weitere Informationen:
Norm:
DGUV-Vorschrift
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Meldeblock, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.