Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr-Girlande rot/weiß, Kunststoff, ausziehbar bis 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96584
96584
Artikel-Nr.:
     164-96584
Hersteller:
     Gelber
Herst.-Nr.:
     60003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgirlande
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Absperr-Girlande
Material: Kunststoff
Farbe: rot/weiß
Länge: ausziehbar bis 10 Meter
Gewicht: ca. 650 g
Eigenschaften:
- deutlich und schnell erkennbar durch
rot/weiß wechselnde Farbfelder
- leicht transportabel, gut lagerfähig
- insbesondere geeignet für kurze Absperr-
maßnahmen, sowie für zusätzliche Längsabsperrungen
- schnell und problemlos auf- und abzubauen
- auf jede gewünschte Länge ausziehbar
- immer wiederverwendbar, lange Lebensdauer
- um das Kreuz gewickelt kann das Seil
nicht verknoten
Anwendung:
Ein Ende der Absperrgirlande mit der Kausche
am Einschlagpfosten, Best.-Nr. 54547, befestigen,
bis auf die gewünschte Länge ausziehen und
einhängen. In umgekehrter Weise erfolgt das
Abnehmen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Länge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Girlande, girlande 10m, deko kette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 115,00*
€ 143,87*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 134,95*
€ 167,00*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.