Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Schutzkleidung benutzen ISO 7010, Alu, Ø 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
97953
97953
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-97953
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     1014A40
EAN/GTIN:
     4060081036172
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M010 Schut...
Schutzkleidung benutzen M010 Gebots...
Schutzkleidung benutzen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 40 cm Ø
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, M010
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
1014A40
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Außen Ø:
400 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
1014F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
1014F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
1014A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Moedel
1014A315
ab € 6,35*
Ähnlich
Moedel
1014A60
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.