Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIVAT, Textschild, Alu, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
98926
98926
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-98926
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     6072A315
EAN/GTIN:
     4060081038879
Suchbegriffe:
Hinweisschilder Privat
hinweisschilder privat
PRIVAT
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 31,5 cm Ø
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
6072A315
Material:
Aluminium
Außen Ø:
315 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
6072A40
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.