Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Notschalter Kran, Textschild, Folie, 100x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99084
99084
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99084
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8221F5
EAN/GTIN:
     4060081040124
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Notschalter Kran
Material: Folie selbstklebend
Format: 5 x 10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8221F5
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Hinweisschild, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, aufkleber moedel, aufkleber, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.