Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hausanschlussraum, Alu, 300x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99088
99088
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99088
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     8224A10
EAN/GTIN:
     4060081040162
Suchbegriffe:
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Schilder für Gasanlagen
schilder für gas- und heizungsanlag...
Hausanschlussraum
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 30x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
8224A10
Material:
Aluminium
Höhe:
100 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
8224F10
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.