Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Schilder für die Elektrotechnik
>
Schilder zur Elektrokennzeichnung
>
Hinweisschild Hauptschalter
>
Artikel
Aufkleber Hauptschalter, Textschild, Folie, 200x100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-99123
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
546F
EAN/GTIN:
4060081040483
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Hauptschalter
Anlagen- und Maschinenschilder
Hauptschalter
Material: Folie selbstklebend
Format: 20x10 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
546F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
... >
Lager 164
>
Hinweisschilder
>
Maschinenkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe:
Anlagenschild
,
Maschinen-Hinweisschild
,
Maschinenhinweisschild
,
Maschinenkennzeichen
,
Maschinenkennzeichnung
,
Maschinenschild
,
aufkleber moedel
,
aufkleber
,
maschinenkennzeichen hauptschalter
,
Textschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schild Hauptschalter, Alu, 200x100 mm
Moedel
546A
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen