Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer ..., Folie, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99126
99126
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-99126
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     462F
EAN/GTIN:
     4060081040513
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes ...
Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und
Feuer verboten Funkenbildung vermeiden
Material: Folie selbstklebend
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
462F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Feuer und Rauchen polizeilich verboten! Explosionsgefahr!, aufkleber, Symbolschild, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
462K
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.