Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper WindMaster® NT DIN A0 wetterfest, Alu silber eloxiert, 841x1189 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99234
99234
Artikel-Nr.:
     164-99234
Hersteller:
     M-D
Herst.-Nr.:
     12.440-WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kundenstopper WindMaster® NT DIN A0
- wetterfeste Ausführung -
Material: Aluminium silber eloxiert
Einlegemaß: 1189 x 841 mm
sichtbare Beschriftungsfläche: 1145 x 797 mm
Außenmaß: 1233 x 885 mm
Gesamtmaß: 1480 x 930 x 650 mm (HxBxT)
Profilformat: 44 mm
Ecken auf Gehrung geschnitten
mit verzinkter, beschichteter Stahlrückwand und
übergroßer, UV-stabilisierter Antireflex-
Schutzfolie, Plakatklemmschienen und Wasser-
ablaufstanzungen.
Durch den befüllbaren Kunststoff-Sockel und der
elastischen Lagerung auf Stahlfedern ist eine
hohe Standfestigkeit bis zu Windstärke 10
(100 km/h) gegeben.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2869A0
Farbe:
Silber-Eloxiert
Format:
DIN-A0
Material:
Aluminium
Höhe:
1189 mm
Breite:
841 mm
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a0, dreiecksäule, Aufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,76*
€ 534,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,76*
€ 431,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M-D
12.321-WM
ab € 242,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.