Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkantenprofil für nachleuchtende Einlage,Alu silber eloxiert, 58x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99251
99251
Artikel-Nr.:
     164-99251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil
Treppenkantenprofil mit Einschub zur Aufnahme
einer langnachleuchtenden PVC-Einlage
Material: Aluminium silber eloxiert
Format: 58 x 1000 x 32 mm (HxBxT)
Setzstufe: 27 mm
Trittstufe: 58 mm
Montage:
Die Montage des Profils erfolgt mittels vor-
gebohrter Löcher. Die Einlage wird anschließend
einfach seitlich eingeschoben (oder vorsichtig
von oben eingedrückt.). Zuletzt muss die Einlage
an beiden Seiten mit einem Montagekleber bzw.
Sekunden- oder Kontaktkleber befestigt werden.
Bestellhinweis:
Die langnachleuchtende Einlage ist nicht im
Lieferumfang enthalten. Bitte separat mit der
Best.-Nr. 99252 dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Höhe:
58 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, stufenprofil, Bodenmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.