Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, grau, 62x3000x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99318
99318
Artikel-Nr.:
     164-99318
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44700
EAN/GTIN:
     4250619600450
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set Toploader
Material: PVC
Farbe: grau
Breite: 62 mm
Gesamthöhe: 12 mm
Kammern: 1
Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm
Set bestehend aus:
- 3 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3461GR300
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
62 mm
Länge:
3000 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 27,21*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,16*
€ 27,66*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,72*
€ 31,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,47*
€ 33,19*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 35,52*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44472
ab € 12,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44470
ab € 20,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44920
ab € 14,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44900
ab € 20,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44720
ab € 13,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44020
ab € 12,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.