Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, gelb, 62x3000x12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99320
99320
Artikel-Nr.:
     164-99320
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44900
EAN/GTIN:
     4250619600474
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücken-Set Toploader
Material: PVC
Farbe: gelb
Breite: 62 mm
Gesamthöhe: 12 mm
Kammern: 1
Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm
Set bestehend aus:
- 3 m Kabelschutzprofil
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3461G300
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Inneneinsatz
Breite:
62 mm
Länge:
3000 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 27,82*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 31,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 24,59*
€ 33,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,33*
€ 43,50*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 35,56*
€ 46,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44472
ab € 12,94*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44470
ab € 20,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44920
ab € 14,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44720
ab € 13,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44700
ab € 20,98*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44020
ab € 12,99*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.