Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke überfahrbar bis 40 t zulässiges Gesamtgew., PVC, gelb, 200x1500x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
99830
99830
Artikel-Nr.:
     164-99830
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     390.070000.15.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke
Material: PVC
Farbe: gelb
Breite: 200 mm
Gesamthöhe: 65 mm
Länge: 1.500 mm
Durchführungen: 1 x 45 mm Ø und 2 x 22 mm Ø
Gewicht: ca. 15 kg
Geeignet für LKW-Verkehr bis 40 t zulässiges
Gesamtgewicht.
Hinweis:
Schlauch- und Kabelbrücken sind anordnungs-
und genehmigungspflichtig. Überfahrbar mit
minimaler Schrittgeschwindigkeit. Ausschließlich
mit gummibereiften Fahrzeugen überfahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
200 mm
Länge:
1500 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, schlauchbrücken kunststoff, fußbodenkanal, Arbeitsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 168,14*
€ 203,98*
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 244,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,18*
€ 262,84*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.