Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarkierspray - Rot, Baustellen, Landvermessungen, Für außen, 400 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreidemarkierspray - Rot, Baustellen, Landvermessungen, Für außen, 400 ml
Kreidemarkierspray - Rot, Baustellen, Landvermessungen, Für außen, 400 ml
Artikel-Nr.:
     1675-1037021002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     112ÜK
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreidespray
kreidespray
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anwendungsbereich:
Baustellen, Landvermessungen
Anwendungsgebiet:
Für außen
Ausführung:
Untergrund: Erdreich, Gras, Asphalt, Holz
Version:
Überkopfdüse
Individueller Aufdruck:
Nein
SDS Safety Data Sheet required:
Ja = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
400 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Dosen (ab € 8,62334* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,71*
€ 47,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,47*
€ 46,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,54*
€ 44,67
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 35,33*
€ 42,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,87*
€ 30,79
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5845.10.050-12
ab € 42,08*
Ähnlich
SETON
5845.10.075-12
ab € 62,88*
Ähnlich
SETON
5845.04.050-12
ab € 42,14*
Ähnlich
SETON
5845.04.075-12
ab € 62,94*
Ähnlich
SETON
5845.01.050-12
ab € 42,32*
Ähnlich
SETON
5845.01.075-12
ab € 63,42*
Ähnlich
SETON
5845.07.050-12
ab € 42,17*
Ähnlich
SETON
5845.07.075-12
ab € 63,39*
Ähnlich
SETON
5845.08.050-12
ab € 42,33*
Ähnlich
SETON
5845.08.075-12
ab € 62,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.