Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben - F, Grün, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-500


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Buchstaben - F, Grün, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-500
Buchstaben - F, Grün, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-500
Artikel-Nr.:
     1675-1063031092
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y5781035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
selbstklebende buchstaben seton
Weitere Informationen:
Zeichen:
F
Farbe:
Grün
Material:
Baumwoll-Vinylgewebe
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Regale, Boxen, Maschinen, Geräte, Ersatzteile
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-500
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +80 °C
Textfarbe:
Weiß
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
57 mm
Höhe 2:
50 mm
Lieferform, Streifen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y49560
ab € 5,23*
Ähnlich
SETON
Y61253
ab € 5,58*
Ähnlich
SETON
Y49561
ab € 5,22*
Ähnlich
SETON
Y61254
ab € 5,58*
Ähnlich
SETON
Y49562
ab € 5,22*
Ähnlich
SETON
Y61255
ab € 5,57*
Ähnlich
SETON
Y49563
ab € 5,22*
Ähnlich
SETON
Y61256
ab € 5,57*
Ähnlich
SETON
Y49564
ab € 5,23*
Ähnlich
SETON
Y61257
ab € 5,58*
Ähnlich
SETON
Y49565
ab € 5,22*
Ähnlich
SETON
Y61258
ab € 5,59*
Ähnlich
SETON
Y49566
ab € 5,24*
Ähnlich
SETON
Y61259
ab € 5,59*
Ähnlich
SETON
Y49567
ab € 5,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.