Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben - B, Gelb, 88 x 38 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-499


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Buchstaben - B, Gelb, 88 x 38 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-499
Buchstaben - B, Gelb, 88 x 38 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, B-499
Artikel-Nr.:
     1675-1063041012
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y945546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
wiederablösbare Etiketten
Weitere Informationen:
Zeichen:
B
Farbe:
Gelb
Material:
Baumwoll-Vinylgewebe
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Regale, Boxen, Maschinen, Geräte, Ersatzteile
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-499
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +80 °C
Textfarbe:
Schwarz
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
38 mm
Höhe:
88 mm
Höhe 2:
75 mm
Lieferform, Streifen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Bogen
ab 7 Bögen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Bogen
ab 14 Bögen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y49560
ab € 5,18*
Ähnlich
SETON
Y61253
ab € 5,54*
Ähnlich
SETON
Y49561
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61254
ab € 5,53*
Ähnlich
SETON
Y49562
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61255
ab € 5,55*
Ähnlich
SETON
Y49563
ab € 5,21*
Ähnlich
SETON
Y61256
ab € 5,48*
Ähnlich
SETON
Y49564
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61257
ab € 5,52*
Ähnlich
SETON
Y49565
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61258
ab € 5,54*
Ähnlich
SETON
Y49566
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61259
ab € 5,49*
Ähnlich
SETON
Y49567
ab € 5,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.