Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffern - 6, Weiß, 88 x 38 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Ziffern - 6, Weiß, 88 x 38 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen
Ziffern - 6, Weiß, 88 x 38 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-1063041045
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y5784106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Weitere Informationen:
Nummer:
6
Farbe:
Weiß
Material:
Baumwoll-Vinylgewebe
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Regale, Boxen, Maschinen, Geräte, Ersatzteile
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-500
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +80 °C
Textfarbe:
Schwarz
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
38 mm
Höhe:
88 mm
Höhe 2:
75 mm
Lieferform, Streifen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 1,50334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Bogen
ab 7 Bögen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Bogen
ab 14 Bögen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y49560
ab € 5,18*
Ähnlich
SETON
Y61253
ab € 5,54*
Ähnlich
SETON
Y49561
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61254
ab € 5,53*
Ähnlich
SETON
Y49562
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61255
ab € 5,55*
Ähnlich
SETON
Y49563
ab € 5,21*
Ähnlich
SETON
Y61256
ab € 5,48*
Ähnlich
SETON
Y49564
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61257
ab € 5,52*
Ähnlich
SETON
Y49565
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61258
ab € 5,54*
Ähnlich
SETON
Y49566
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61259
ab € 5,49*
Ähnlich
SETON
Y49567
ab € 5,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.