Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffern - 7, Gelb, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Ziffern - 7, Gelb, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen
Ziffern - 7, Gelb, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-1063131008
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y945814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Weitere Informationen:
Nummer:
7
Farbe:
Gelb
Material:
Baumwoll-Vinylgewebe
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Regale, Boxen, Maschinen, Geräte, Ersatzteile
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-499
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +80 °C
Textfarbe:
Schwarz
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
38 mm
Höhe 2:
25 mm
Lieferform, Streifen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Bogen
ab 7 Bögen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Bogen
ab 14 Bögen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y49560
ab € 5,18*
Ähnlich
SETON
Y61253
ab € 5,54*
Ähnlich
SETON
Y49561
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61254
ab € 5,53*
Ähnlich
SETON
Y49562
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61255
ab € 5,55*
Ähnlich
SETON
Y49563
ab € 5,21*
Ähnlich
SETON
Y61256
ab € 5,48*
Ähnlich
SETON
Y49564
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61257
ab € 5,52*
Ähnlich
SETON
Y49565
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61258
ab € 5,54*
Ähnlich
SETON
Y49566
ab € 5,19*
Ähnlich
SETON
Y61259
ab € 5,49*
Ähnlich
SETON
Y49567
ab € 5,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.