Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffern - 8, Grün, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Ziffern - 8, Grün, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen
Ziffern - 8, Grün, 38 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Selbstklebend, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-1063132123
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y5780911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Weitere Informationen:
Nummer:
8
Farbe:
Grün
Material:
Baumwoll-Vinylgewebe
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Regale, Boxen, Maschinen, Geräte, Ersatzteile
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-500
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +80 °C
Textfarbe:
Weiß
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
38 mm
Höhe 2:
25 mm
Lieferform, Streifen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Bogen
ab 10000 Bögen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y49560
ab € 2,85*
Ähnlich
SETON
Y61253
ab € 4,19*
Ähnlich
SETON
Y49561
ab € 2,85*
Ähnlich
SETON
Y61254
ab € 4,19*
Ähnlich
SETON
Y49562
ab € 2,82*
Ähnlich
SETON
Y61255
ab € 4,19*
Ähnlich
SETON
Y49563
ab € 2,85*
Ähnlich
SETON
Y61256
ab € 4,18*
Ähnlich
SETON
Y49564
ab € 2,83*
Ähnlich
SETON
Y61257
ab € 4,19*
Ähnlich
SETON
Y49565
ab € 2,85*
Ähnlich
SETON
Y61258
ab € 4,19*
Ähnlich
SETON
Y49566
ab € 2,86*
Ähnlich
SETON
Y61259
ab € 4,18*
Ähnlich
SETON
Y49567
ab € 2,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.