Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabenserie - Gelb, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, B-499


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Buchstabenserie - Gelb, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, B-499
Buchstabenserie - Gelb, 57 x 22 mm, Baumwoll-Vinylgewebe, Für innen, B-499
Artikel-Nr.:
     1675-1064181000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y945662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
wiederablösbare Etiketten
wiederablösbare etiketten gelb
wiederablösbare etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Baumwoll-Vinylgewebe
Anwendungsgebiet:
Für innen
B-Number:
B-499
Bestandteile:
1 x Buchstaben: A – J
Hafteigenschaft:
Wiederablösbar
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+82 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +82 °C
Textfarbe:
Schwarz
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
57 mm
Höhe 2:
50 mm
Lieferform, Streifen:
Ja
Mechanische Beanspruchung:
Für extrem starke mechanische Beanspruchung
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.