Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffern - 8, Gelb, 88 x 38 mm, Vinyl, Aushänge, Geräte, Versorgungsleitungen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Ziffern - 8, Gelb, 88 x 38 mm, Vinyl, Aushänge, Geräte, Versorgungsleitungen
Ziffern - 8, Gelb, 88 x 38 mm, Vinyl, Aushänge, Geräte, Versorgungsleitungen
Artikel-Nr.:
     1675-1068041009
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y61261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Weitere Informationen:
Nummer:
8
Farbe:
Gelb
Material:
Vinyl
Anwendungsbereich:
Aushänge, Geräte, Versorgungsleitungen
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-946
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Lösungs- und reinigungsmittelbeständig:
Ja
Maximale Temperatur:
+82 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +82 °C
Textfarbe:
Schwarz
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Für stark strukturierte Oberflächen:
Ja
Breite:
38 mm
Höhe:
88 mm
Höhe 2:
75 mm
Lieferform, Streifen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,92167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.