Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Gasflaschen / Rauchen verboten, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Gasflaschen / Rauchen verboten, DIN A4
Sicherheitszeichen-Schild - Warnung vor Gasflaschen / Rauchen verboten, DIN A4
Artikel-Nr.:
     1675-1143061049
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2647459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Symbolschilder Rauchen verboten
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor Gasflaschen / Rauchen verboten
Text:
Achtung Gasflaschen/Rauchen verboten
Material:
Aluminium
Befestigung:
Variabel - separat erhältlich
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Mit 2 Symbolen
Eigenschaften:
Aluminiumstärke: 1 mm<br>Material-Eigenschaften: Lichtecht, haltbar
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
UV-beständig:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21 cm
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Weitere Suchbegriffe: piktogramm rauchen verboten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.